missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anhydride 2-méthyl-6-nitrobenzoïque 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-6-nitrobenzoic Anhydride |
| Point de fusion | 177 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 344.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |