missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-5-(trifluorométhyl)aniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Point de fusion | 40 °C |
| Point d’ébullition | 74 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 175.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |