missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane (mélange cis et trans-) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane (cis- and trans- mixture) |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 160.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |