missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-3-trifluorométhylaniline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-3-trifluoromethylaniline |
| Point de fusion | 40 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 175.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4077 |
| TSCA | Non |