missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-3-butyn-2-ol 98,0+%% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-3-butyn-2-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 103 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 84.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2396&(2)-3457 |
| RTECSNumber | ES0810000 |
| TSCA | Oui |