missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole |
| Point de fusion | 172 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 186.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UV0830000 |
| TSCA | Non |