missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-1-propanol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-1-propanol |
| Point de fusion | -108 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1212 |
| Poids de formule | 74.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3049 |
| RTECSNumber | NP9625000 |
| TSCA | Oui |