missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-1-pentène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-1-pentene |
| Point de fusion | -136 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 61 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2288 |
| Poids de formule | 84.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0031 |
| RTECSNumber | SB2230000 |
| TSCA | Oui |