missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthoxynaphtalène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methoxynaphthalene |
| Point de fusion | 73 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 274 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 158.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0362 |
| RTECSNumber | QJ9468750 |
| TSCA | Oui |