missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthoxy-4-nitrobenzonitrile 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile |
| Point de fusion | 179°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 178.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1825 |
| TSCA | No |