missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxy-4-nitroaniline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methoxy-4-nitroaniline |
| Point de fusion | 140 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0803 |
| RTECSNumber | BZ7170000 |
| TSCA | Oui |