missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthoxy-4-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methoxy-4-methylpyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 50 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 123.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |