missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Mercaptopyridine N-oxyde de sel de zinc 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Mercaptopyridine N-Oxide Zinc Salt |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Synonyme | Bis(2-pyridylthio) Zinc 1,1′C-Dioxide, 1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc Salt, 2-Pyridinethiol 1-Oxide Zinc Salt, Zinc Pyrithione |
| Poids de formule | 317.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3725&(9)-1110 |
| RTECSNumber | ZH0950000 |
| TSCA | Oui |