missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Mercaptobenzothiazole 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Mercaptobenzothiazole |
| Point de fusion | 180 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 167.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0242 |
| RTECSNumber | DL6475000 |
| TSCA | Oui |