missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isopropylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Isopropylphenol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 214 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3145 |
| Poids de formule | 136.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0503&(4)-0057 |
| RTECSNumber | SL5900000 |
| TSCA | Oui |