missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 80 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 186.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |