missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isobutylthiazole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Isobutylthiazole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 141.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XJ5103412 |
| TSCA | Oui |