missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-iodoxybenzoïque (stabilisé avec acide benzoïque + acide isophthalique) 39,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Iodoxybenzoic Acid (stabilized with Benzoic Acid + Isophthalic Acid) |
| Point de fusion | 232 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 280.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥39,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |