missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-iodobenzamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Iodobenzamide |
| Point de fusion | 184 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 247.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CV5399625 |
| TSCA | Non |