missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Hydroxypropiophénone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Hydroxypropiophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2945 |
| TSCA | Non |