missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Hydroxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Hydroxyacetophenone |
| Point de fusion | 6°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 218°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 136.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AM8575000 |
| TSCA | Yes |