missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydrazinopyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Hydrazinopyridine |
| Point de fusion | 47 °C |
| Point d’ébullition | 185 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 109.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |