missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hexyldecane-1-amine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Hexyldecan-1-amine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 241.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |