missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile |
| Point de fusion | 82 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 151.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |