missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine |
| Point de fusion | 31 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 223.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |