missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-4-acide nitrobenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluoro-4-nitrobenzoic Acid |
| Point de fusion | 174 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 185.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |