missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-4-iodoaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluoro-4-iodoaniline |
| Point de fusion | 55 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 237.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |