missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethynylnaphtalène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethynylnaphthalene |
| Point de fusion | 42 °C |
| Point d’ébullition | 110 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 152.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |