missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthylthiopénothiazine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethylthiophenothiazine |
| Point de fusion | 100 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 259.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |