missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthylypyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethylpyridine |
| Point de fusion | -63 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 144 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 107.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0222 |
| TSCA | Oui |