missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethylhexyl salicylate, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethylhexyl salicylate |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Certificat d’analyse | Disponible |
| Densité | 1.02 |
| Point d’éclair | 162 °C |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore à jaune clair |
| Point de fusion | -20 °C |
| Point d’ébullition | 190 °C (21 mmHG) |
| Solubilité | Insoluble dans l’eau |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 5 ans |
| EINECSNumber | 204-263-4 |
| RTECSNumber | VO3150000 |
| Recommended Storage | Conditions normales |