missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methacrylate d’éthylhexyle (stabilisé avec MEHQ) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethylhexyl Methacrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 198.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1039 |
| RTECSNumber | OZ4630000 |
| TSCA | Oui |