missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Ethylhexyl diphényle phosphate 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate |
| Point de fusion | -30°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 232°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 362.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥90.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2520 |
| RTECSNumber | TC6125000 |
| TSCA | Yes |