Learn More
2-Éthylcyclohexanone, 99%
Description
La 2-éthylcyclohexanone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Les dérivés 2-méthyl et 2-éthyle de la cyclohexanone ont été autorisés à réagir avec le deutérium dans tBuOD en utilisant des métaux du groupe platine comme catalyseurs pour étudier les effets de substitution dans la catalyse hétérogène.
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
2-Éthylcyclohexanone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Les dérivés 2-méthyl et 2-éthyle de la cyclohexanone ont été autorisés à réagir avec le deutérium dans tBuOD en utilisant des métaux du groupe platine comme catalyseurs pour étudier les effets de substitution dans la catalyse hétérogène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver à température ambiante. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethylcyclohexanone |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 126.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche