missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthyl-2-adamantanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethyl-2-adamantanol |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 180.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |