missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| Point de fusion | 168 °C à 170 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1860068 |
| Poids de formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 212-512-3 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche