missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Ethoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Ethoxyacetophenone |
| Point de fusion | 39 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 244 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 164.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |