missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Dodécyl-p-cresol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Dodecyl-p-cresol |
| Point de fusion | 47 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 276.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |