missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(diméthylamino)vinyle 3-cétone pyridyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Dimethylamino)vinyl 3-Pyridyl Ketone |
| Point de fusion | 71 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |