missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Désoxycytidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Deoxycytidine |
| Point de fusion | 204 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 227.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6834&(8)-0682 |
| RTECSNumber | HA3800000 |
| TSCA | Oui |