missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Désoxy-5-(hydroxyméthétil)cytidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′-Deoxy-5-(hydroxymethyl)cytidine |
| Point de fusion | 205 °C |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 257.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |