missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Désoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose |
| Point de fusion | 85 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 464.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |