missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Decyn-1-ol, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Decyn-1-ol |
| Densité | 0.855 |
| Point d’ébullition | 114 °C à 116 °C (6 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.4585 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1852842 |
| Poids de formule | 154.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche