missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cycloheptène-1-un 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Cyclohepten-1-one |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 183 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 110.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |