missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cyanopyrimidine 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-Cyanopyrimidine |
| Point de fusion | 41 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 105.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |