missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cyanopyridine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Cyanopyridine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 104.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3714 |
| TSCA | Oui |