missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloropropane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloropropane |
| Point de fusion | -117 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 35 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2356 |
| Poids de formule | 78.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0080 |
| RTECSNumber | TX4410000 |
| TSCA | Oui |