missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorophénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorophenylhydrazine Hydrochloride |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 179.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0471 |
| TSCA | Non |