missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-chlorophénoxyacétique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorophenoxyacetic Acid |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 186.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AF9900000 |
| TSCA | Non |