missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorophénol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorophenol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2021 |
| Poids de formule | 128.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0895 |
| RTECSNumber | SK2625000 |
| TSCA | Oui |